Eriks
SKF

SKF 32052 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 260 mm ID, 400 mm Tasse OD, 87 mm WD

  • ERIKS:23756813
  • Hersteller:32052 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'657.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'953.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
260 mm
Innendurchmesser
10.2362 in
Außendurchmesser Außenring
400 mm
Außendurchmesser Außenring
15.748 in
Breite Außenring
65 mm
Breite Außenring
2.5591 in
Breite Innenring
87 mm
Breite Innenring
3.4252 in
Breite gesamt
87 mm
Breite gesamt
3.4252 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
1241 kN
Statische Belastung
2200 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
190 kN
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
84.1 lb