CHF 45.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 22 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.181 kg |