Eriks
SKF

SKF 3205 A-2RS1TN9/W64, Schrägkugellager, 30 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:13196882
  • Hersteller:3205 A-2RS1TN9/W64
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Blech
Dynamische Belastung
22 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.18 kg
Mit Dichtung
Ja