Eriks
SKF

SKF 32048 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 240 mm ID, 360 mm Tasse OD, 76 mm WD

  • ERIKS:23756801
  • Hersteller:32048 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'717.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'937.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
240 mm
Innendurchmesser
9.4488 in
Außendurchmesser Außenring
360 mm
Außendurchmesser Außenring
14.1732 in
Breite Außenring
57 mm
Breite Außenring
2.2441 in
Breite Innenring
76 mm
Breite Innenring
2.9921 in
Breite gesamt
76 mm
Breite gesamt
2.9921 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
989 kN
Statische Belastung
1800 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
156 kN
Referenzdrehzahl
1200 rpm
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
57.1 lb