CHF 2'048.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'214.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Innendurchmesser | 8.6614 in |
Außendurchmesser Außenring | 340 mm |
Außendurchmesser Außenring | 13.3858 in |
Breite Außenring | 57 mm |
Breite Außenring | 2.2441 in |
Breite Innenring | 76 mm |
Breite Innenring | 2.9921 in |
Breite gesamt | 76 mm |
Breite gesamt | 2.9921 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 955 kN |
Statische Belastung | 1660 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 150 kN |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 53.6 lb |
CHF 2'199.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'377.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026