Eriks
SKF

SKF 32040 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 200 mm ID, 310 mm Tasse OD, 70 mm WD

  • ERIKS:23756798
  • Hersteller:32040 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'562.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'688.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Innendurchmesser
7.874 in
Außendurchmesser Außenring
310 mm
Außendurchmesser Außenring
12.2047 in
Breite Außenring
53 mm
Breite Außenring
2.0866 in
Breite Innenring
70 mm
Breite Innenring
2.7559 in
Breite gesamt
70 mm
Breite gesamt
2.7559 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
800 kN
Statische Belastung
1370 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
127 kN
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
41 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32040X

  • ERIKS:11503151
  • Manufacturer:100038782

CHF 4'332.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'683.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026