CHF 1'373.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'484.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Innendurchmesser | 7.4803 in |
Außendurchmesser Außenring | 290 mm |
Außendurchmesser Außenring | 11.4173 in |
Breite Außenring | 48 mm |
Breite Außenring | 1.8898 in |
Breite Innenring | 64 mm |
Breite Innenring | 2.5197 in |
Breite gesamt | 64 mm |
Breite gesamt | 2.5197 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 806 kN |
Statische Belastung | 1200 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 112 kN |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 32.5 lb |
CHF 3'869.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'182.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026