Eriks
SKF

SKF 32034 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 170 mm ID, 260 mm Tasse OD, 57 mm WD

  • ERIKS:23756782
  • Hersteller:32034 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 903.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 976.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Innendurchmesser
6.6929 in
Außendurchmesser Außenring
260 mm
Außendurchmesser Außenring
10.2362 in
Breite Außenring
43 mm
Breite Außenring
1.6929 in
Breite Innenring
57 mm
Breite Innenring
2.2441 in
Breite gesamt
57 mm
Breite gesamt
2.2441 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
625 kN
Statische Belastung
915 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
88 kN
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
22.9 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32034X

  • ERIKS:11503147
  • Manufacturer:190059719

CHF 2'545.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'751.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026