Eriks
SKF

SKF 32032 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 160 mm ID, 240 mm Tasse OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756780
  • Hersteller:32032 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 674.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Innendurchmesser
6.2992 in
Außendurchmesser Außenring
240 mm
Außendurchmesser Außenring
9.4488 in
Breite Außenring
38 mm
Breite Außenring
1.4961 in
Breite Innenring
51 mm
Breite Innenring
2.0079 in
Breite gesamt
51 mm
Breite gesamt
2.0079 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
532 kN
Statische Belastung
780 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
17.3 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32032X

  • ERIKS:11503146
  • Manufacturer:101752494

CHF 1'900.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'054.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026