CHF 794.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 858.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Innendurchmesser | 5.9055 in |
Außendurchmesser Außenring | 225 mm |
Außendurchmesser Außenring | 8.8583 in |
Breite Außenring | 36 mm |
Breite Außenring | 1.4173 in |
Breite Innenring | 48 mm |
Breite Innenring | 1.8898 in |
Breite gesamt | 50.4 mm |
Breite gesamt | 1.9843 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 456 kN |
Statische Belastung | 655 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 65.5 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |