Eriks
SKF

SKF 32030 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 150 mm ID, 225 mm Tasse OD, 48 mm WD

  • ERIKS:23756779
  • Hersteller:32030 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Innendurchmesser
5.9055 in
Außendurchmesser Außenring
225 mm
Außendurchmesser Außenring
8.8583 in
Breite Außenring
36 mm
Breite Außenring
1.4173 in
Breite Innenring
48 mm
Breite Innenring
1.8898 in
Breite gesamt
48 mm
Breite gesamt
1.8898 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
456 kN
Statische Belastung
655 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
65.5 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
14 lb