Eriks
SKF

SKF 3203 A-2RS1TN9, Schrägkugellager, 30 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:14622258
  • Hersteller:3203 A-2RS1TN9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.1 kg
Mit Dichtung
Ja