CHF 46.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.90inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 17.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Polymer |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 8.8 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.096 kg |
Mit Dichtung | Ja |