Eriks
SKF

SKF 32028 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 140 mm ID, 210 mm Tasse OD, 45 mm WD

  • ERIKS:23756770
  • Hersteller:32028 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Innendurchmesser
5.5118 in
Außendurchmesser Außenring
210 mm
Außendurchmesser Außenring
8.2677 in
Breite Außenring
34 mm
Breite Außenring
1.3386 in
Breite Innenring
45 mm
Breite Innenring
1.7717 in
Breite gesamt
45 mm
Breite gesamt
1.7717 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
404 kN
Statische Belastung
585 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
58.5 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
11.6 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32028X

  • ERIKS:11441211
  • Manufacturer:101752491

CHF 1'217.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'315.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026