Eriks
SKF

SKF 32026 X/P5, Einreihiges Kegelrollenlager, 130 mm ID, 200 mm Tasse OD, 45 mm WD

  • ERIKS:13196872
  • Hersteller:32026 X/P5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 457.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 494.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
5.1181 in
Außendurchmesser Außenring
200 mm
Außendurchmesser Außenring
7.874 in
Breite Außenring
34 mm
Breite Außenring
1.3386 in
Breite Innenring
45 mm
Breite Innenring
1.7717 in
Breite gesamt
45 mm
Breite gesamt
1.8685 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Toleranz
P5
Dynamische Belastung
388 kN
Statische Belastung
540 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
10.9 lb