CHF 213.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Innendurchmesser | 4.7244 in |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Außendurchmesser Außenring | 7.0866 in |
Breite Außenring | 29 mm |
Breite Außenring | 1.1417 in |
Breite Innenring | 38 mm |
Breite Innenring | 1.4961 in |
Breite gesamt | 38 mm |
Breite gesamt | 1.4961 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 299 kN |
Statische Belastung | 415 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 42.5 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 7.25 lb |