CHF 173.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Innendurchmesser | 4.3307 in |
Außendurchmesser Außenring | 170 mm |
Außendurchmesser Außenring | 6.6929 in |
Breite Außenring | 29 mm |
Breite Außenring | 1.1417 in |
Breite Innenring | 38 mm |
Breite Innenring | 1.4961 in |
Breite gesamt | 38 mm |
Breite gesamt | 1.4961 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 288 kN |
Statische Belastung | 390 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 40 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 6.77 lb |
CHF 501.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 542.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026