CHF 165.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Innendurchmesser | 4.1339 in |
Außendurchmesser Außenring | 160 mm |
Außendurchmesser Außenring | 6.2992 in |
Breite Außenring | 26 mm |
Breite Außenring | 1.0236 in |
Breite Innenring | 35 mm |
Breite Innenring | 1.378 in |
Breite gesamt | 35 mm |
Breite gesamt | 1.378 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 248 kN |
Statische Belastung | 335 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 37.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 5.37 lb |
CHF 460.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 497.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026