Eriks
SKF

SKF 32020 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 100 mm ID, 150 mm Tasse OD, 32 mm WD

  • ERIKS:13529558
  • Hersteller:32020 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
3.937 in
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Außendurchmesser Außenring
5.9055 in
Breite Außenring
24 mm
Breite Außenring
0.9449 in
Breite Innenring
32 mm
Breite Innenring
1.2598 in
Breite gesamt
32 mm
Breite gesamt
1.2598 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
209 kN
Statische Belastung
280 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
31 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.21 lb