CHF 113.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Innendurchmesser | 3.7402 in |
Außendurchmesser Außenring | 145 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.7087 in |
Breite Außenring | 24 mm |
Breite Außenring | 0.9449 in |
Breite Innenring | 32 mm |
Breite Innenring | 1.2598 in |
Breite gesamt | 32 mm |
Breite gesamt | 1.2598 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 206 kN |
Statische Belastung | 270 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 30.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.02 lb |
CHF 314.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026