




CHF 103.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Innendurchmesser | 3.5433 in |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.5118 in |
Breite Außenring | 24 mm |
Breite Außenring | 0.9449 in |
Breite Innenring | 32 mm |
Breite Innenring | 1.2598 in |
Breite gesamt | 32 mm |
Breite gesamt | 1.2598 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 208 kN |
Statische Belastung | 270 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 31 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.83 lb |
CHF 287.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026