Eriks
SKF

SKF 32017 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 85 mm ID, 130 mm Tasse OD, 29 mm WD

  • ERIKS:13529553
  • Hersteller:32017 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Innendurchmesser
3.3465 in
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Außendurchmesser Außenring
5.1181 in
Breite Außenring
22 mm
Breite Außenring
0.8661 in
Breite Innenring
29 mm
Breite Innenring
1.1417 in
Breite gesamt
29 mm
Breite gesamt
1.1417 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
171 kN
Statische Belastung
224 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
25.5 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
2.98 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32017X

  • ERIKS:11441195
  • Manufacturer:100071708
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns