Eriks
SKF

SKF 32016 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 80 mm ID, 125 mm Tasse OD, 29 mm WD

  • ERIKS:13529551
  • Hersteller:32016 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
3.1496 in
Außendurchmesser Außenring
125 mm
Außendurchmesser Außenring
4.9213 in
Breite Außenring
22 mm
Breite Außenring
0.8661 in
Breite Innenring
29 mm
Breite Innenring
1.1417 in
Breite gesamt
29 mm
Breite gesamt
1.1417 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
216 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
24.5 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
2.81 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32016X

  • ERIKS:11503120
  • Manufacturer:100056795
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns