Eriks
SKF

SKF 32015 X/P5VQ615, Einreihiges Kegelrollenlager, 75 mm ID, 115 mm Tasse OD, 25 mm WD

  • ERIKS:13701195
  • Hersteller:32015 X/P5VQ615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Innendurchmesser
2.9528 in
Außendurchmesser Außenring
115 mm
Außendurchmesser Außenring
4.5276 in
Breite Außenring
19 mm
Breite Außenring
0.748 in
Breite Innenring
25 mm
Breite Innenring
0.9843 in
Breite gesamt
25 mm
Breite gesamt
1.0524 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Toleranz
P5
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
163 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
2.01 lb