CHF 61.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 2.7559 in |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.3307 in |
Breite Außenring | 19 mm |
Breite Außenring | 0.748 in |
Breite Innenring | 25 mm |
Breite Innenring | 0.9843 in |
Breite gesamt | 25 mm |
Breite gesamt | 0.9843 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 125 kN |
Statische Belastung | 153 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 17.3 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.85 lb |
CHF 167.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026