CHF 53.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Innendurchmesser | 2.5591 in |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.937 in |
Breite Außenring | 17.5 mm |
Breite Außenring | 0.689 in |
Breite Innenring | 23 mm |
Breite Innenring | 0.9055 in |
Breite gesamt | 23 mm |
Breite gesamt | 0.9055 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 103 kN |
Statische Belastung | 127 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 14 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.39 lb |