CHF 46.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32012 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 2.3622 in |
Außendurchmesser Außenring | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.7402 in |
Breite Außenring | 17.5 mm |
Breite Außenring | 0.69 in |
Breite Innenring | 23 mm |
Breite Innenring | 0.9055 in |
Breite gesamt | 23 mm |
Breite gesamt | 0.9055 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 101 kN |
Statische Belastung | 122 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 13.4 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 1.28 lb |
Gewicht | 0.58 kg |