CHF 37.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Innendurchmesser | 2.1654 in |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.5433 in |
Breite Außenring | 17.5 mm |
Breite Außenring | 0.689 in |
Breite Innenring | 23 mm |
Breite Innenring | 0.9055 in |
Breite gesamt | 23 mm |
Breite gesamt | 0.9055 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 99.4 kN |
Statische Belastung | 116 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 12.9 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.23 lb |
CHF 105.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026