CHF 41.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.9685 in |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.1496 in |
Breite Außenring | 15.5 mm |
Breite Außenring | 0.6102 in |
Breite Innenring | 20 mm |
Breite Innenring | 0.7874 in |
Breite gesamt | 20 mm |
Breite gesamt | 0.852 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 75.1 kN |
Statische Belastung | 88 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.84 lb |