Eriks
SKF

SKF 32009 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 45 mm ID, 75 mm Tasse OD, 20 mm WD

  • ERIKS:13529546
  • Hersteller:32009 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Innendurchmesser
1.7717 in
Außendurchmesser Außenring
75 mm
Außendurchmesser Außenring
2.9528 in
Breite Außenring
15.5 mm
Breite Außenring
0.6102 in
Breite Innenring
20 mm
Breite Innenring
0.7874 in
Breite gesamt
20 mm
Breite gesamt
0.7874 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
71.7 kN
Statische Belastung
80 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
8.8 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.76 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32009X

  • ERIKS:11441179
  • Manufacturer:100032381

CHF 77.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026