Eriks
SKF

SKF 32008T41.5 X/DB11G10, Kegelrollenlager, 40 mm ID, 41.5 mm WD, 1.64" WD

  • ERIKS:14540470
  • Hersteller:32008T41.5 X/DB11G10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32008
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
1.5748 in
Breite Außenring
32.5 mm
Breite Außenring
1.2795 in
Breite Innenring
41.5 mm
Breite Innenring
1.6339 in
Breite gesamt
41.5 mm
Breite gesamt
1.6339 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
143 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
1.29 lb
Gewicht
0.59 kg