CHF 25.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.5748 in |
Außendurchmesser Außenring | 68 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.6772 in |
Breite Außenring | 14.5 mm |
Breite Außenring | 0.5709 in |
Breite Innenring | 19 mm |
Breite Innenring | 0.748 in |
Breite gesamt | 19 mm |
Breite gesamt | 0.748 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 64.7 kN |
Statische Belastung | 71 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7.65 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
CHF 67.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026