Eriks
SKF

SKF 32007 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 35 mm ID, 62 mm Tasse OD, 18 mm WD

  • ERIKS:13529544
  • Hersteller:32007 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Innendurchmesser
1.378 in
Außendurchmesser Außenring
62 mm
Außendurchmesser Außenring
2.4409 in
Breite Außenring
14 mm
Breite Außenring
0.5512 in
Breite Innenring
18 mm
Breite Innenring
0.7087 in
Breite gesamt
18 mm
Breite gesamt
0.7087 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
52.3 kN
Statische Belastung
54 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
5.85 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.49 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32007X

  • ERIKS:11441173
  • Manufacturer:190025479

CHF 59.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.83inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026