CHF 29.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Innendurchmesser | 1.378 in |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.4409 in |
Breite Außenring | 15 mm |
Breite Außenring | 0.5906 in |
Breite Innenring | 17 mm |
Breite Innenring | 0.6693 in |
Breite gesamt | 18 mm |
Breite gesamt | 0.7087 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 37.4 kN |
Statische Belastung | 49 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.5 lb |
CHF 59.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.83inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026