CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 1.1811 in |
Außendurchmesser Außenring | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.1654 in |
Breite Außenring | 13 mm |
Breite Außenring | 0.5118 in |
Breite Innenring | 17 mm |
Breite Innenring | 0.6693 in |
Breite gesamt | 17 mm |
Breite gesamt | 0.6693 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 43.9 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.55 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.37 lb |
CHF 54.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026