CHF 20.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 0.9843 in |
Außendurchmesser Außenring | 47 mm |
Außendurchmesser Außenring | 1.8504 in |
Breite Außenring | 11.5 mm |
Breite Außenring | 0.4528 in |
Breite Innenring | 15 mm |
Breite Innenring | 0.5906 in |
Breite gesamt | 15 mm |
Breite gesamt | 0.6244 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 32.5 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.24 lb |