CHF 16.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 0.7874 in |
Außendurchmesser Außenring | 42 mm |
Außendurchmesser Außenring | 1.6535 in |
Breite Außenring | 12 mm |
Breite Außenring | 0.4724 in |
Breite Innenring | 15 mm |
Breite Innenring | 0.5906 in |
Breite gesamt | 15 mm |
Breite gesamt | 0.5906 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 29.7 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.65 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.23 lb |
CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026