SKF

SKF 3200 A-2RS1TN9, Schrägkugellager, 30 Deg, 10 mm ID, 30 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:14622255
  • Hersteller:3200 A-2RS1TN9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Typ
Angular contact bearing