Eriks
SKF

SKF 320/32 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 32 mm ID, 58 mm Tasse OD, 17 mm WD

  • ERIKS:13529540
  • Hersteller:320/32 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
32 mm
Innendurchmesser
1.2598 in
Außendurchmesser Außenring
58 mm
Außendurchmesser Außenring
2.2835 in
Breite Außenring
13 mm
Breite Außenring
0.5118 in
Breite Innenring
17 mm
Breite Innenring
0.6693 in
Breite gesamt
17 mm
Breite gesamt
0.6693 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
45.1 kN
Statische Belastung
46.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
4.8 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.42 lb