CHF 31.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 28 mm |
Innendurchmesser | 1.1024 in |
Außendurchmesser Außenring | 52 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.0472 in |
Breite Außenring | 12 mm |
Breite Außenring | 0.4724 in |
Breite Innenring | 16 mm |
Breite Innenring | 0.6299 in |
Breite gesamt | 16 mm |
Breite gesamt | 0.6299 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.31 lb |