Eriks
SKF

SKF 320/22 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 22 mm ID, 44 mm Tasse OD, 15 mm WD

  • ERIKS:23756728
  • Hersteller:320/22 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.35inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
22 mm
Innendurchmesser
0.8661 in
Außendurchmesser Außenring
44 mm
Außendurchmesser Außenring
1.7323 in
Breite Außenring
11.5 mm
Breite Außenring
0.4528 in
Breite Innenring
15 mm
Breite Innenring
0.5906 in
Breite gesamt
15 mm
Breite gesamt
0.5906 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
30.9 kN
Statische Belastung
29 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.9 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.22 lb