Eriks
SKF

SKF 31322 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 110 mm ID, 240 mm Tasse OD, 63 mm WD

  • ERIKS:13693008
  • Hersteller:31322 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'251.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'352.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Innendurchmesser
4.3307 in
Außendurchmesser Außenring
240 mm
Außendurchmesser Außenring
9.4488 in
Breite Außenring
38 mm
Breite Außenring
1.4961 in
Breite Innenring
57 mm
Breite Innenring
2.2441 in
Breite gesamt
63 mm
Breite gesamt
2.4803 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
491 kN
Statische Belastung
585 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
61 kN
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
26.4 lb