CHF 608.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 657.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Innendurchmesser | 3.7402 in |
Außendurchmesser Außenring | 200 mm |
Außendurchmesser Außenring | 7.874 in |
Breite Außenring | 32 mm |
Breite Außenring | 1.2598 in |
Breite Innenring | 45 mm |
Breite Innenring | 1.7717 in |
Breite gesamt | 49.5 mm |
Breite gesamt | 1.9488 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 314 kN |
Statische Belastung | 355 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 39 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 13.9 lb |
CHF 411.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 444.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026