Eriks
SKF

SKF 31318, Einreihiges Kegelrollenlager, 90 mm ID, 190 mm Tasse OD, 46.5 mm WD

  • ERIKS:13457742
  • Hersteller:31318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 462.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 499.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Innendurchmesser
3.5433 in
Außendurchmesser Außenring
190 mm
Außendurchmesser Außenring
7.4803 in
Breite Außenring
30 mm
Breite Außenring
1.1811 in
Breite Innenring
43 mm
Breite Innenring
1.6929 in
Breite gesamt
46.5 mm
Breite gesamt
1.8307 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
283 kN
Statische Belastung
315 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
35.5 kN
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
11.7 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 31318

  • ERIKS:11503074
  • Manufacturer:31318

CHF 1'388.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'500.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026