Eriks
SKF

SKF 31316 J1/QCL7A, Einreihiges Kegelrollenlager, 80 mm ID, 170 mm Tasse OD, 42.5 mm WD

  • ERIKS:23756704
  • Hersteller:31316 J1/QCL7A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
3.1496 in
Außendurchmesser Außenring
170 mm
Außendurchmesser Außenring
6.6929 in
Breite Außenring
27 mm
Breite Außenring
1.063 in
Breite Innenring
39 mm
Breite Innenring
1.5354 in
Breite gesamt
42.5 mm
Breite gesamt
1.6732 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
224 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
8.71 lb