Eriks
SKF

SKF 31315, Einreihiges Kegelrollenlager, 75 mm ID, 160 mm Tasse OD, 40 mm WD

  • ERIKS:13529533
  • Hersteller:31315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Innendurchmesser
2.9528 in
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Außendurchmesser Außenring
6.2992 in
Breite Außenring
26 mm
Breite Außenring
1.0236 in
Breite Innenring
37 mm
Breite Innenring
1.4567 in
Breite gesamt
40 mm
Breite gesamt
1.5748 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
245 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
29 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
7.5 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 31315

  • ERIKS:11441165
  • Manufacturer:101752512

CHF 637.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 689.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026