CHF 214.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 2.7559 in |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.9055 in |
Breite Außenring | 25 mm |
Breite Außenring | 0.9843 in |
Breite Innenring | 35 mm |
Breite Innenring | 1.378 in |
Breite gesamt | 38 mm |
Breite gesamt | 1.4961 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 229 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 6.28 lb |