Eriks
SKF

SKF 31313/CL7C, Einreihiges Kegelrollenlager, 65 mm ID, 140 mm Tasse OD, 36 mm WD

  • ERIKS:23756697
  • Hersteller:31313/CL7C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Innendurchmesser
2.5591 in
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Außendurchmesser Außenring
5.5118 in
Breite Außenring
23 mm
Breite Außenring
0.9055 in
Breite Innenring
33 mm
Breite Innenring
1.2992 in
Breite gesamt
36 mm
Breite gesamt
1.4173 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
203 kN
Statische Belastung
193 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
23.6 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
5.18 lb