CHF 199.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 2.3622 in |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.1181 in |
Breite Außenring | 22 mm |
Breite Außenring | 0.8661 in |
Breite Innenring | 31 mm |
Breite Innenring | 1.2205 in |
Breite gesamt | 33.5 mm |
Breite gesamt | 1.3531 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 177 kN |
Statische Belastung | 166 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.23 lb |