CHF 119.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 31310 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.9685 in |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.3307 in |
Breite Außenring | 19 mm |
Breite Außenring | 0.75 in |
Breite Innenring | 27 mm |
Breite Innenring | 1.063 in |
Breite gesamt | 29.25 mm |
Breite gesamt | 1.1516 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 14.3 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 2.69 lb |
Gewicht | 1.22 kg |